Сумка для инструментов 410х220х250мм, с крышкой
Сумка для инструментов 410х220х250мм, с крышкой
Артикул:0715930030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСумка для инструментов и материалов
- Вставные карманы снаружи и внутри
- Алюминиевая рукоятка для переноски с мягкой подкладкой
- Регулируемый плечевой ремень
- Изготовлена из прочного износостойкого полиэстера
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина × Ширина × Высота (L x B x H)
410 x 220 x 250 мм
Материал
100% Полиэстер, покрытие ПВХ
Цвет
Чёрный цвет
Красный цветВес
2500 г
-
Брошюра Сумки Размер: 7,3 мб