Сумка для инструментов 470х290х330мм, раскладная
Сумка для инструментов 470х290х330мм, раскладная
Артикул:0715930233
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная сумка с водонепроницаемым дном из пластика.
- Нейлон и резинки внутри для крепления инструментов.
- Внешние карманы для инструментов.
- Резиновая лента снаружи для ручек и маленьких отверток.
- Откидные борта на прочной молнии дополнительно закрываются застежкой на липучке.
- Плечевой ремень можно снять и использовать как пояс для инструментов.
- Мягкая ручка для переноски.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота
470 x 290 x 330 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
15 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
2440 г
Длина плечевого ремня, мин./макс.
850-1400 мм
-
Сумка для инструментов 470х290х330мм, раскладная Размер: 359,5 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб