Сумка для инструментов и документов 430х160х330мм, с отделениями
Сумка для инструментов и документов 430х160х330мм, с отделениями
Артикул:0715930250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрактичная сумка-органайзер с отделением для ноутбука и большим количеством места для хранения инструментов.
- Карманы из полиэстера для инструментов, сетевого адаптера для ноутбука и личных вещей.
- Мягкое отделение для ноутбука.
- Плечевой ремень можно легко снять и использовать как пояс для инструментов.
- Удобная кожаная ручка для переноски.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота
430 x 160 x 330 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
5 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
1758 г
-
Брошюра Сумки Размер: 7,3 мб