Трещотки RED STRIPE
Трещотка 3/8, 72 зуба, L196 мм Red Stripe, WURTH
Артикул:5763038901
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция для обеспечения долговечности в сочетании с легким весом - идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность при выполнении любой задачи, не утомляя пользователя.
Хром-ванадиевая сталь
За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
2K Рукоятка
2K - это аббревиатура от “2 компонента”. Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.
Кнопка для быстрой замены головок
Упрощает замену крошечных головок, за которые трудно ухватиться
Рычаг переключения направления вращения
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой
72 зуба в механизме
Позволяет работать в стеснённых условиях. Требуется всего 5 градусов поворота, независимо от того, для затягивания или ослабления
Сбалансированный дизайн
Разработанный таким образом, чтобы обеспечить максимальную сбалансированность при использовании, гарантируя, что работа будет выполнена без утомления пользователя -
Технические характеристики
Размер привода
3/8 дюйма
Материал:
Хром-ванадиевая сталь
Материал рукоятки
2-хкомпонентная рукоятка
Покрытие:
Хромированное
Длина (L1)
198 мм
Длина рычага (L2)
190 мм
Длина рукоятки (L3)
90 мм
Диаметр рукоятки (D1)
27 мм
Диаметр трещотки (D2)
31 мм
Высота трещотки (B1)
17,8 мм
Высота трещотки с квадратом (B2)
32,5 мм
-
Трещётка 38, 72 зуба, L196 мм Red Stripe, WURTH Размер: 110,7 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб






















