Трещотки Zebra
Трещотка реверсивная 1/4", 135мм ZEBRA
Артикул:071201401
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеРычажный переключатель
- Прочная трещотка с удобным выталкивателем
- Возможность изменения направления (по часовой стрелке и против часовой стрелки)
- Предохранительная защелка с быстрым выталкивателем
- Утопленный и прочный рычаг реверса, а также выгнутый корпус трещотки обеспечивают более удобное управление
- 48 больших зубцов, угол поворота — 7,5°
- Длина 135 мм
- Хромированная 2-компонентная рукоятка
-
Технические характеристики
Размер наконечника
1/4 дюйма
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированный
Конструкция
С 48 зубьями
Длина (L1)
135 мм
Материал
Сталь
Внимание!
Запрещается применение удлинителей, устанавливаемых на рукоятку трещотки. Запрещается применять ударные нагрузки на трещотку. -
Трещотка реверсивная 14 Размер: 91,6 кб



























