Цанга внеш. стоп. колец изогн. В 3-10 мм
Цанга внеш. стоп. колец изогн. В 3-10 мм
Артикул:071402 16
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля стопорных колец вала
Стандарт: DIN 5254
Рукоятка: с пластмассовым покрытием
Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
Наконечник из высокоплотной пружинной стали
Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.
Запрессованные наконечники
Максимальная прочность при снятии зажатых колец; установка колец без деформации.
Винтовое и монтажное соединение
Высокая точность и плавная работа.
Большие контактные поверхности
Установка колец без перекоса.
Головка инструмента
Узкая форма для свободного доступа к деталям в узких местах.
Внутренняя пружина
- Внутри винтового соединения для наилучшей защиты
- Не затрудняет работу
- Не загрязняется, надежно зафиксирована
- Область применения Съемники для наружных стопорных колец (вала).
-
Характеристики
Длина (L1)
130 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
3-10 мм
Длина губок (L2)
27 мм
Длина крючка (L3)
12 мм
Материал
Сталь
Диаметр цапфы (D1)
0,9 мм
Форма
B
-
Цанга внеш. стоп. колец изогн. В Размер: 105,6 кб