Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 1/2, 10 мм
Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 1/2, 10 мм
Артикул:096513 910
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонический спиральный профиль
- 6 абразивных полос обеспечивают надежный захват даже на полностью повернутых фиксирующих элементах
- Изготовлен из хромомолибденовой стали
- Привод — 1/2 дюйма, квадрат
Для ремонта и демонтажа во всех мастерских для легковых и грузовых автомобилей, слесарных мастерских, металлообрабатывающих заводов и т. д. -
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Длина (L1)
34 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
22 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
15 мм
Глубина торцового ключа (t)
9 мм
Материал
Хром-молибден
Поверхность
Фосфатированное исполнение
-
Ударная головка для выкручивания заломанных болтов 12 Размер: 129,5 кб