Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ударная головка коротк. 1/2" SW 15 L38 мм

Артикул: 071413 07
Ударная головка коротк. 1/2"  SW 15 L38 мм

Ударная головка коротк. 1/2" SW 15 L38 мм

Артикул:071413 07

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрическая, укороченная
    • Для использования с электрическими или пневматическими отвертками и ударными отвертками
    • Стандарт: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
    • Исполнение: кованое, вороненое
    • Привод: Квадратное углубление 1/2"
    • Наконечник: Шестигранный, метрический
    • Геометрия: укороченная
  • Характеристики

    Привод

    1/2 дюйма

    Тип привода

    Внутренний квадрат

    Ширина зева ключа

    15 мм

    Тип наконечника

    Для наружн. шестигр.

    Длина (L1)

    38 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    23 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    30 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    8 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Вороненый

    Стандарты

    ISO 1174