Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ударная головка удл. 1" SW 32 L100мм.

Артикул: 071415132
Ударная головка удл. 1"  SW 32 L100мм.

Ударная головка удл. 1" SW 32 L100мм.

Артикул:071415132

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Шестигранная, метрическая, удлиненная
    • Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
    • Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
    • Исполнение: кованое, вороненое
  • Характеристики

    Привод

    1 дюйм

    Ширина зева ключа

    32 мм

    Длина (L1)

    90 мм

    Внешний диаметр торцового ключа (D1)

    52 мм

    Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)

    54 мм

    Глубина торцового ключа (t)

    18 мм

  • Ударная головка удл. 1 Размер: 87,1 кб