Ударная торцевая головка 1/2 дюйма ТХ30, L=78мм (удлиненная)
Ударная торцевая головка 1/2 дюйма ТХ30, L=78мм (удлиненная)
Артикул:0715136130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля винтов с головкой TX, длинных
- Подходит для всех стандартных электрических и пневматических шуруповертов
- Стандарт: Внутренний квадрат DIN 3121
- Исполнение: кованое, вороненое
-
Характеристики
Привод
1/2 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Размер наконечника
TX30
Тип наконечника
TX
Длина (L1)
78 мм
Длина лезвия (L2)
11,2 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
25 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Вороненая