Набор ключей 6-гранных Т-образных с алмазным напылением, 3-8мм, 5шт.
Набор ключей 6-гранных Т-образных с алмазным напылением, 3-8мм, 5шт.
Артикул:571573160
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор шестигранных ключей с Т-образной рукояткой и боковой рукояткой, с алмазным напылением.
Наконечники ключей с алмазным покрытием. Лучшее сцепление с головкой винта, больший срок службы ключа, отвинчивание поврежденных винтов, меньшая степень приложения силы для отвинчивания винтов.
Стандарт: DIN 911
-
Характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
3; 4; 5; 6; 8 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
5 шт
Конструкция
С боковой рукояткой