Набор ключей шестигр. 1,5-10 мм, цветные
Набор ключей шестигр. 1,5-10 мм, цветные
Артикул:0715311958
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор угловых (цветных) шестигранных ключей с шаровой головкой в пластиковом держателе
Более простое распознавание размеров, более быстрое манипулирование и экономия времени при поиске необходимого ключевого размера.
Покрытие никелированное, исполнение длинное
Шаровая головка на гаечных ключах также позволяет откручивать винты под углом, не повреждая головку винта. -
Характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
9 шт
Конструкция
С шаровой головкой с одной стороны
-
Набор ключей шестигр. 1,5-10 мм, цветные Размер: 424 кб