Ключ 6-гранный Т-образный ZEBRA, 4х150 мм
Ключ 6-гранный Т-образный ZEBRA, 4х150 мм
Артикул:061313204
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБоковой стерженьИнструмент для удобной и эффективной работы с винтами, имеющими 6-гранное углубление под ключ.
- Стержень: Шестигранное лезвие с боковым стержнем, матовое хромирование
- Наконечник: Соответствующий DIN 911 размер
Область применения -
Характеристики
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Поверхность
Хромированный
Размер наконечника
4 мм
Длина (L1)
177 мм
Длина бокового стержня (B2)
13 мм
Ширина рукоятки (T)
27 мм
Длина лезвия (L2)
150 мм
Длина лезвия в дюймах (A)
6 дюйм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня (BxCxD)
27 x 82 x 13 мм
-
Ключ 6-гранный Т-образный ZEBRA Размер: 95,6 кб