Шестигранник Torx Zebra, TX10, 100 мм
Шестигранник Torx Zebra, TX10, 100 мм
Артикул:061314010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГоловка TX
Встроенный боковой стержень
- Не требующее усилий затягивание и ослабление винтовых соединений.
- В особенности подходит для заржавевших и прикипевших винтовых соединений.
- Шестигранное лезвие с матовым хромированием для обеспечения оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы.
- Высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и устойчивости к износу.
- Нескользящая черная пластмасса обеспечивает передачу максимального момента затяжки.
- Жесткость и надежное удержание благодаря твердому сердечнику и мягкому покрытию.
- Эргономичная рукоятка для надежного захвата и работы без утомления.
- Просверленное отверстие для хранения инструментов на стеллаже
Более высокий момент затяжки и точная посадка
Сплошной стержень
Устойчив к чрезвычайно высоким нагрузкам
Наконечник: Для головки TX -
Характеристики
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
Размер наконечника
TX10
Длина (L1)
127 мм
Длина лезвия (L2)
100 мм
Длина бокового стержня (B2)
13 мм
Ширина рукоятки (T)
27 мм
Длина лезвия в дюймах (A)
4 дюйм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня (BxCxD)
27 x 82 x 13 мм
Поверхность
Хромированный
-
Шестигранник Torx Zebra Размер: 91,5 кб