Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Угловой винтоверт ZEBRA удл. SW 11х238

Артикул: 071531 27
Угловой винтоверт ZEBRA удл. SW 11х238

Угловой винтоверт ZEBRA удл. SW 11х238

Артикул:071531 27

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Удлиненная версия
    • Глянцевое никелевое покрытие
    • Передние кромки со скошенными углами
    ISO 2936L (сопоставимо с DIN 911)

    ZEBRA® - премиальная марка профессионального ручного инструмента от компании WÜRTH.
  • Характеристики

    Размер наконечника

    11 мм

    Размер короткой части

    11 мм

    Размер длинной части (L2)

    238 мм