Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Уловые винтоверты RED STRIPE

Артикул: 5752042030
Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, короткие, 1,5-10мм, 9 шт., WURTH, шт.

Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, короткие, 1,5-10мм, 9 шт., WURTH

Артикул:5752042030

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сборка мебели и промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

    Хром-ванадиевая сталь
    Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Противоскользящая текстура
    Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Это также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам,
    смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и приводить к коррозии.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод головки.

    Лезвие шестигранной формы
    Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

    Угол поворота 90 градусов
    Удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенная кромка значительно облегчает быстрое крепление гаечного ключа к приводу головки).

    Видимая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Легкий, компактный и прочный пластиковый футляр
    Идеально подходит для хранения в кармане, в чехле на поясе для инструментов. На нем нанесены крупные, легко читаемые размеры, как на валах, на которых выгравированы большие размеры.

    В набор входят:
        Размер привода   Длина   Длина короткой части   Длина длинной части   Артикул 
     1  1,5 мм  46,5 мм   15,5 мм  46,5 мм  5752042001 
     2  2 мм  52 мм  18 мм  52 мм  5752042002
     3  2,5 мм  58,5 мм  20,5 мм  58,5 мм  5752042003
     4  3 мм  66 мм  23 мм  66 мм  5752042004
     5  4 мм  74 мм  29 мм  74 мм  5752042005
     6  5 мм  85 мм  33 мм  85 мм  5752042006
     7  6 мм  96 мм  38 мм  96 мм  5752042007
     8  8 мм  108 мм  44 мм  108 мм  5752042008
     9  10 мм  122 мм  50 мм  122 мм  5752042009
  • Технические характеристики

    Тип наконечника

    Шестигранник

    Входит в комплект поставки

    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

    Количество штук в ассортименте/наборе

    9 шт.

    Конструкция

    Короткие

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять