Уловые винтоверты RED STRIPE
Набор угловых винтовертов Red Stripe, HEX, со сферической головкой, длинные, 1,5-6мм, 7 шт., WURTH
Артикул:575241 101
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сборка мебели и промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.
Хром-ванадиевая сталь
Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
Противоскользящая текстура
Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Это также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и приводить к коррозии.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод головки.
Шаровидный наконечник
Большая степень гибкости и доступ в ограниченном пространстве. может вставляться в крепежные элементы под различными углами до 30 градусов. Полезно при работе с крепежными элементами, расположенными в узких зазорах между панелями.
Лезвие шестигранной формы
Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.
Угол поворота 90 градусов
Удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенная кромка значительно облегчает быстрое крепление гаечного ключа к приводу головки).
Видимая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Легкий, компактный и прочный пластиковый футляр
Идеально подходит для хранения в кармане, в чехле на поясе для инструментов. На нем нанесены крупные, легко читаемые размеры, как на валах, на которых выгравированы большие размеры.
В набор входят:
№ Размер привода Длина Длина короткой части Длина длинной части Артикул 1 1,5 мм 63,5 мм 15,5 мм 63,5 мм 575241 015 2 2 мм 77 мм 18 мм 77 мм 575241 02 3 2,5 мм 87,5 мм 20,5 мм 87,5 мм 575241 025 4 3 мм 93 мм 23 мм 93 мм 575241 03 5 4 мм 104 мм 29 мм 104 мм 575241 04 6 5 мм 120 мм 33 мм 120 мм 575241 05 7 6 мм 141 мм 38 мм 141 мм 575241 06 -
Технические характеристики
Тип наконечника
Для шестигранного гнезда
Входит в комплект поставки
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
Количество штук в ассортименте/наборе
7 шт.
Конструкция
С шаровой головкой с одной стороны
Длинный -
Red Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб






















