Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Уловые винтоверты RED STRIPE

Артикул: 5751914062
Набор угловых винтовертов Red Stripe, Т-обр., HEX, со сферической головкой, 2,5-10мм, 7 шт., WURTH

Набор угловых винтовертов Red Stripe, Т-обр., HEX, со сферической головкой, 2,5-10мм, 7 шт., WURTH

Артикул:5751914062

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Конструкция Т-образной рукоятки позволяет без усилий достигать очень высокого и точного момента затяжки деталей, преодолевать неподатливые винты, независимо от того, застряли они, заедают или к ним трудно получить доступ. Чрезвычайно популярен при обслуживании автомобилей и велосипедов, а также при сборке мебели. Длительное использование без ущерба для вашего бюджета с помощью Red Stripe.

    S2 стальное лезвие
    Сплав S2 (аналог 5ХВ2С). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, такими как ударопрочность. Сплав S2 наделяет инструмент прочностью, его трудно сломать, но при этом достаточно гибким, чтобы противостоять скручиванию, поскольку это характерное движение при использовании отверток.

    Двухкомпонентная рукоятка
    рукоятки изготовлены из смеси жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Инструмент имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже загрязнёнными маслом руками.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод отвёртки.

    Чётко читаемая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Универсальный дизайн
    В задней части отвёрток имеется отверстие, и оно может быть использовано для удобства хранения на инструментальном стеллаже, может служить держателем для шнурка, что позволяет легко переносить их или привязывать при работе на высоте

    Шестигранный наконечник
    Позволяет достигать более высоких уровней крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев, прикрепленных к лезвию.

    Широкоугольное смещение
    Обеспечивает исключительную мобильность с широким смещение до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или при очень низком клиренсе.

    В набор входят:
        Размер привода   Длина   Длина наконечника   Толщина х Высота рукоятки   Артикул 
     1  2,5 мм  140 мм   89 мм  51 х 75 мм  5751132001 
     2  3 мм  140 мм  89 мм  51 х 75 мм  5751132002
     3  4 мм  190 мм  139 мм  61 х 91 мм  5751132003
     4  5 мм  190 мм  139 мм  61 х 91 мм  5751132004
     5  6 мм  200 мм  139 мм  61 х 91мм  5751132005
     6  8 мм  260 мм  187 мм  73 х 107 мм  5751132006
     7  10 мм  260 мм  187 мм  73 х 107 мм  5751132007
  • Технические характеристики

    Количество штук в ассортименте/наборе

    7 шт

    Входит в комплект поставки

    HEX2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять