Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Уловые винтоверты RED STRIPE

Артикул: 575239 101
Набор угловых винтовертов Red Stripe, TX9-40, 8 шт., WURTH

Набор угловых винтовертов Red Stripe, TX9-40, 8 шт., WURTH

Артикул:575239 101

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    TORX головка обеспечивает передачу более высокого крутящего момента, что позволяет более надежно затягивать винты и болты. Широко используется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, сборка мебели и промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности.

    Хром-ванадиевая сталь
    Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Противоскользящая текстура
    Лезвие покрыто толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Это также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам,
    смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут
    воздействовать на поверхность и приводить к коррозии.

    Немагнитный наконечник
    Не притягивает металлическую стружку, которая может засорить резьбу или привод головки

    Наконечник круглого сечения

    Угол поворота 90 градусов
    Удобный доступ к труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, скошенная кромка значительно облегчает быстрое крепление гаечного ключа к приводу головки).

    Видимая маркировка
    Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

    Легкий, компактный и прочный пластиковый футляр
    Идеально подходит для хранения в кармане, в чехле на поясе для инструментов. На нем нанесены крупные, легко читаемые размеры, как на валах, на которых выгравированы большие размеры.

    В набор входят:
        Размер привода   Длина короткой части   Длина длинной части   Артикул 
     1  TX9  18 мм  82 мм  575239 09 
     2  TX10  19 мм  88 мм  575239 10
     3  TX15  20 мм  92 мм  575239 15
     4  TX20  22 мм  97 мм  575239 20
     5  TX25  24 мм  102 мм  575239 25
     6  TX27  26 мм  108 мм  575239 27
     7  TX30  29 мм  118 мм  575239 30
     8  TX40  32 мм  129 мм  575239 40
  • Технические характеристики

    Тип наконечника

    TX

    Входит в комплект поставки

    TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

    Количество штук в ассортименте/наборе

    8 шт

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять