Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Вакуумные захваты

Артикул: 171458043
Вакуумный захват, двойной, алюминий, 120кг, WUMAX

Вакуумный захват, двойной, алюминий, 120кг, WUMAX

Артикул:171458043

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Вакуумный захват, двойной, 120кг, WUMAX

    Устойчивая и прочная конструкция
    Высококачественные материалы

    Для использования на плоских поверхностях
    Для материалов с гладкой и газонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, пластиковые листы, листовой металл, мрамор, плитка и т.д.

    Чрезвычайно проста в использовании
    Нескользящая рукоятка

    Эргономичная зона захвата
    Большая высота захвата

    Детали/Применение
    • Применяется на гладкой не пористой поверхности
    • Перед использованием очистите поверхность от загрязнений, если это необходимо.
    • Вакуумный захват предназначен для облегчения подъема, переноски и удержания предметов в течение короткого периода времени.
    • Вакуумный захват является ручным инструментом и не должен использоваться с кранами или другим подъемным оборудованием.
    • При использовании вакуумного захвата для переноски грузов не поднимайте груз над людьми или частями тела.
    • Избегайте использования одного вакуумного захвата, чтобы свести к минимуму риск того, что всасывающий диск перестанет работать.
    • Никогда не используйте устройство для снятия груза при переноске.
    • Вакуумный захват предназначены только для использования на гладких, газонепроницаемых поверхностях, которые являются чистыми, сухими и не содержат масла и смазки.
    • Всегда поддерживайте чистоту резиновых шайб и не допускайте попадания на них масел и смазок.
    • Перед каждым использованием убедитесь, что вакуумный захват работает правильно, и проверьте, нет ли повреждений.
    • Нельзя превышать указанную допустимую нагрузку на вакуумный захват.
    • Создаваемый вакуум может привести к повреждению или разрушению тонких материалов. Пользователь должен позаботиться о том, чтобы при этом не возникало повреждений (например, разбитие стекла при использовании тонкого стеклопакета или деформация тонкостенных листов).
    • Никогда не используйте вакуумный захват с поврежденными, изношенными или затвердевшими резиновыми шайбами. Используйте только оригинальные запасные части.
    • Всегда храните вакуумный захват в чистом месте или в футляре для хранения. Регулярно очищайте места всасывания изопропанолом или чем-либо подобным. Не используйте агрессивные средства, такие как ацетон.
    • Не подвергайте вакуумный захват длительному воздействию солнечных лучей.
  • Технические характеристики
    • Грузоподъемность: 120 кг
    • Диаметр захватов: 120 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять