Заклепочник для заклепок 4-ST 5-AL
Заклепочник для заклепок 4-ST 5-AL
Артикул:094915
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля обработки вытяжных заклепок ∅ 2,4 мм, 3 мм и 4 мм из алюминия, меди, стали и нержавеющей стали, а также вытяжных заклепок ∅ 5 мм из алюминия
Ключ для смены мундштуков размещается на тыльной стороне рукоятки
Всегда под рукой
Ключ совмещен с отверткой для замены губок
Компактный инструмент
Мундштуки для заклепок (входят в поставку):
- 2.4 мм (диаметр отверстия 1.7 мм)
- 3.0 мм, 3.2 мм, 4.0 мм (диаметр отверстия 2.3 мм)
- 4.0 мм (диаметр отверстия 2.9 мм)
- 5.0 мм (диаметр отверстия 3.2 мм)
Предназначен для установки вытяжных заклепок диаметром 2,4 мм, 3 мм, 4 мм из алюминия, меди, нержавеющей стали, стали и заклепок из алюминия диаметром 5,0 мм. -
Характеристики
Диаметр заклепки, мин./макс.
4-2,4 мм
Материал
Сталь
Масса
590 г
Длина
260 мм
-
Заклепочник для заклепок 4-ST 5-AL Размер: 94,5 кб