Заклепочник двуручный HNG 26 N, 3,0-6,4мм
Заклепочник двуручный HNG 26 N, 3,0-6,4мм
Артикул:0949610
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнструмент для установки вытяжных заклепок диаметром 3,0–6,4 мм.
Простое и быстрое распознавание соответствующего мундштука
Мундштуки оснащены системой цветовой маркировки.
Простая регулировка хода
Ход регулируется поворотом крепления сопла.
Удобная и чистая работа
- Эргономичный дизайн ручного рычага обеспечивает работу с малым усилием.
- Сопла, предварительно собранные на ручных рычагах, могут быть заменены с помощью прилагаемого установочного ключа.
- Контейнер для сбора штифтов обеспечивает чистоту на рабочем месте.
Используется для установки вытяжных заклепок диаметром от 3,0 до 6,4 мм -
Характеристики
Диаметр заклепки, мин./макс.
3,0-6,4 мм
Длина
490 мм
Ширина
170 мм
Высота
50 мм
Вес продукта (на 1 шт.)
3340 г
-
Заклепочник двуручный HNG 26 N Размер: 129 кб