Заклепочник ручной ZEBRA для вытяжных заклёпок 3,2 - 4,8 мм.
Заклепочник ручной ZEBRA для вытяжных заклёпок 3,2 - 4,8 мм.
Артикул:091511
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеС длинным патроном для обработки заклепок диаметром 3,2 мм, 4 мм, 4,8 мм из алюминия, меди, стали и нержавеющей стали.
- Длина крепления зажимного патрона вместе с соплом: 52 мм
- Диаметр крепления зажимного патрона: 19 мм
- Для обработки вытяжных заклепок Ø 3,2 мм, 4 мм и 4,8 мм из алюминия, меди, стали и нержавеющей стали
- Идеально подходят для полых профилей
-
Характеристики
Диаметр заклепки, мин./макс.
3,2-4,8 мм
Материал
Сталь