Струбцина быстрозажимная, 150 мм
Струбцина быстрозажимная, 150 мм
Артикул:0714662150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗажим и разжим одной рукой
Надежный зажим заготовок
- Сила зажима — 150 кг
- Глубокозажимные губки с крестообразным шлицем
- 2-компонентная рукоятка с напылением
- Не требуется менять положение рук для зажима и разжима
- Легкий разжим
Простой разжим и зажим благодаря специальной кнопке
Корпус подвижных и неподвижных губок изготовлен из армированного стекловолокном пластика
Высокопрочная конструкция обеспечивает долгий срок службы
Регулировочная прокладка для повышенного удобства
Зажим можно использовать на столе -
Характеристики
Ширина внешнего захвата, макс.
150 мм
Длина выступающей части
100 мм
Толщина профиля
6 мм
-
Струбцина быстрозажимная Размер: 110,7 кб