Струбцина быстрозажимная, 450 мм
Струбцина быстрозажимная, 450 мм
Артикул:0714662450
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗажим и разжим одной рукой
Надежный зажим заготовок
- Сила зажима — 150 кг
- Глубокозажимные губки с крестообразным шлицем
- 2-компонентная рукоятка с напылением
- Не требуется менять положение рук для зажима и разжима
- Легкий разжим
Простой разжим и зажим благодаря специальной кнопке
Корпус подвижных и неподвижных губок изготовлен из армированного стекловолокном пластика
Высокопрочная конструкция обеспечивает долгий срок службы
Регулировочная прокладка для повышенного удобства
Зажим можно использовать на столе -
Характеристики
: - Ширина внешнего захвата, макс. (L1): 450 мм
- Длина выступающей части (L2): 100 мм
- Толщина профиля (L3): 6 мм
-
Струбцина быстрозажимная Размер: 110,7 кб