Струбцины быстрозажимные
Струбцина быстрозажимная HavyDuty, 300мм, WUMAX
Артикул:1714662300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля удобного зажима и разжатия заготовок
- Одной рукой — легко открываете, сводите и раздвигаете губки струбцины.
- Удобное и простое управление зажимом благодаря эргономичным двухкомпонентным рукояткам.
- Большие зажимные губки для надежной фиксации заготовок.
- Очень высокая сила зажима.
- Простое и быстрое переключение струбцины с режима зажима на режим разжатия: передний компонент можно заменить одним нажатием кнопки.
- Дополнительная подставка повышает удобство при работе с широкими заготовками.
- Пластиковые защитные колпачки со встроенной призмой для надежной фиксации круглых деталей без повреждения.
-
Технические характеристикиВысота зажимной губки: 90 мм
Толщина штанги: 6 мм
Ширина штанги: 20 мм
Максимальное усилие: 3000 N
Максимальная длинная зажимаемой заготовки: 300 мм
Максимальная величина разжатия: 533 мм
Количество: 1 -
1714 662 XXX Струбцины быстрозажимные HAVYDUTY Размер: 3,5 мб






















