Цанга с фиксацией ZEBRA, 180мм
Цанга с фиксацией ZEBRA, 180мм
Артикул:071409 07
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля зажимных труб и валов
- Рычаг плавного действия с пружинным механизмом
- Удобная работа одной рукой без перенапряжения – вытягивание вместо нажатия
- Изготовлены из высокопрочной прокатной стали, а также частично кованые и закаленные в масле
- Высококачественное цинковое покрытие для сверхдолговременной защиты от коррозии
-
Характеристики
Длина
190 мм
Ширина захвата, мин./макс.
0-42 мм
Материал
Сталь
Поверхность
Никелированный
Вес продукта (на 1 шт.)
378,7 г
-
Цанга с фиксацией ZEBRA, 180мм Размер: 92,4 кб