Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Кисть круглая 50 мм, Wumax

Акции
Артикул: 1693001050
Кисть круглая 55 мм, Wumax

Кисть круглая 50 мм, Wumax

Артикул:1693001050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Кисть круглая 50 мм, Wumax
    Круглая кисть из натурального ворса

    Вал деревянный, неокрашенный.

    Он предназначен для окраски масляными, хлорокаучуковыми, эмульсионными, акриловыми красками, а также грунтовками и грунтовочными красками.
  • Технические характеристики
    • Длина щетины: 40 мм
    • Ширина: 50 мм
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять