Кисть плоская ECONOMY LM 20мм
Кисть плоская ECONOMY LM 20мм
Артикул:069304220
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКисть плоская LM ECONOMY для красок на основе растворителей.
Недорогая плоская кисть для комфортной работы
Износостойкая щетина
Специально разработанные, износостойкие синтетические щетинки универсальны.
Удобство в использовании
Ручка из неокрашенной древесины хвойных пород удобна и легка при длительном удерживании благодаря небольшому весу.
Область применения
Подходит для простых малярных работ. -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Белая жесть
Длина ворса
36 мм
Ширина
20 мм
Толщина
11 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть плоская ECONOMY LM Размер: 119,6 кб