Кисть плоская WURTH LM темная 80мм
Кисть плоская WURTH LM темная 80мм
Артикул:069343381
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоская кисть LM темная для красок на основе растворителей.
Высококачественная плоская кисть с темной щетиной для равномернго нанесения благодаря тонким кончикам волокон.
Не набухает в воде
Благодаря использованию специально разработанной синтетической щетины кисть не набухает в воде.
Удобен в использовании
Неокрашенная, шлифованная ручка из бука удобна в использовании.
Высокая производительность поверхности
Большое количество щетинок (толщина 12) позволяет быстрее окрасить большую площадь.
Область применения
Подходит для всех задач окраски красками на основе растворителей, особенно для плоских и легкодоступных поверхностей среднего размера, таких как заборы, двери и мебель. -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Черный цвет
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Белая жесть
Длина ворса
60 мм
Ширина
80 мм
Толщина
23 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть плоская WURTH LM темная Размер: 124,5 кб