Кисть плоская WURTH WB 60мм
Кисть плоская WURTH WB 60мм
Артикул:069305560
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоская кисть WB Для красок на водной основе.
Высококачественная плоская кисть для равномерного нанесения благодаря тонким кончикам волокон.
Не набухает в воде
Благодаря использованию специально разработанной синтетической щетины кисть не набухает в воде.
Нет ржавчины
Наконечник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и не подвержен коррозии.
Удобен в использовании
Неокрашенная, шлифованная ручка из бука удобна в использовании.
Высокая производительность
Большое количество щетинок (толщина 9) позволяет быстрее окрасить большую площадь.
Область применения
Подходит для всех задач по окраске красками на водной основе, особенно для плоских и легкодоступных поверхностей среднего размера, таких как заборы, двери и мебель. -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Серый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Нержавеющая сталь
Длина ворса
65 мм
Ширина
60 мм
Толщина
18 мм
Подходит для типа краски
Краска на водной основе
-
Кисть плоская WURTH WB Размер: 104,1 кб