Кисть плоская WURTH ZEBRA WB 50мм
Кисть плоская WURTH ZEBRA WB 50мм
Артикул:069367050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоская кисть WB для красок на водной основе.
Плоская кисть высочайшего качества для превосходной и ровной обработки поверхности благодаря особенно тонким кончикам волокон.
Не набухает в воде
Благодаря использованию специально разработанной синтетической щетины кисть не набухает в воде.
Герметичный и не оставляющий пятен наконечник
- Полностью приклеенная пластиковая втулка из высококачественного полиамида предотвращает проникновение жидкостей
- Безметалловый наконечник не подвержен коррозии и, следовательно, прослужит дольше при правильном уходе
Неокрашенная, шлифованная ручка из бука удобна в использовании.
Высокая производительность поверхности
Большое количество щетинок (толщина 12) позволяет быстрее окрасить большую площадь.
Область применения
Подходит для всех задач по окраске красками на водной основе, особенно для плоских и легкодоступных поверхностей среднего размера, таких как заборы, двери и мебель -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Полиамид
Длина ворса
59 мм
Ширина
50 мм
Толщина
23 мм
Подходит для типа краски
Краска на водной основе
-
Кисть плоская WURTH ZEBRA WB Размер: 101,6 кб