Кисть радиаторная ECONOMY LM 75мм
Кисть радиаторная ECONOMY LM 75мм
Артикул:069305130
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКисть для радиатора LM ECONOMY для красок на основе растворителей
Недорогая кисть для покраски радиаторов, упрощающая работу.
Износостойкая щетина
Специально разработанные, износостойкие синтетические щетинки универсальны
Удобство в использовании
Ручка из необработанной древесины хвойных пород удобна и легка при длительном удерживании благодаря небольшому весу.
Область применения
Подходит для простых лакокрасочных работ, в том числе красками на основе растворителей -
Характеристики
Материал щетины
Синтетический
Цвет ворса
Бежевый
Материал рукоятки
Древесина
Материал обжимной гильзы
Белая жесть
Длина ворса
57 мм
Ширина
75 мм
Толщина
9 мм
Подходит для типа краски
Лак и краски на основе растворителя
-
Кисть радиаторная ECONOMY LM Размер: 236,8 кб