Ролик фасадный WURTH DW 250х53мм
Ролик фасадный WURTH DW 250х53мм
Артикул:069302027
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеФасадный валик DW Для дисперсий и красок для стен
Качественный фасадный валик с прочным покрытием из высококачественного нетканого полиамида для длительного срока службы
Равномерный результат покрытия
Прочная набивка обеспечивает равномерные результаты на текстурированных поверхностях, особенно на поверхностях со значительной текстурой
Первоклассные результаты покрытия
Покрытие валика обладает хорошими впитывающими и прикладными свойствами
Сохранение формы
Волокна валика характеризуются отличными распушивающими свойствами
Область применения
Подходит для легконаполняющих дисперсионных, силикатных и минеральных красок с высокой укрывистостью на больших, легкодоступных, средне- и сильнотекстурированных поверхностях. -
Характеристики
Ширина
270 мм
Высота ворса
18 мм
Внешний диаметр
107 мм
Внутренний диаметр
53 мм
Подходит для типа краски
Дисперсионная краска
-
Ролик фасадный WURTH DW Размер: 231,2 кб