Ролик нейлоновый ECONOMY DW 180х51мм
Ролик нейлоновый ECONOMY DW 180х51мм
Артикул:069303818
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВалик малярный DW ECONOMY для дисперсий и красок для стен
Недорогой малярный валик Vestan из полиэстера для удобства работы
Высокая производительность поверхности
Очень пушистый и впитывающий чехол валика обеспечивает хорошее впитывание краски и быструю работу
Область применения
Подходит для простых малярных работ, особенно с дисперсиями и красками для стен
Примечание
- Сменный валик для малярного валика DW ECONOMY Со съемным кронштейном для дисперсий и красок для стен
- Роликовый подшипник имеет диаметр 6 мм и поэтому устанавливается только на соответствующий кронштейн
-
Характеристики
Ширина
180 мм
Высота ворса
18 мм
Внешний диаметр
51 мм
Внутренний диаметр
41 мм
Подходит для типа краски
Дисперсионная краска
-
Ролик нейлоновый ECONOMY DW Размер: 92,4 кб