Ролик поролоновый ECONOMY WB 100х35мм
Ролик поролоновый ECONOMY WB 100х35мм
Артикул:06930114
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПоролоновый валик WB ECONOMY для красок на водной основе
Экономичный поролоновый валик для облегчения покрасочных работ
Высокая производительность поверхности
Мелкая пена обеспечивает быстрое нанесение краски.
Область применения
Подходит для простых задач покраски, особенно красками на водной основе -
Характеристики
Ширина
100 мм
Внешний диаметр
35 мм
Округление
Прямая с двух сторон
Подходит для типа краски
Краска на водной основе
-
Ролик поролоновый ECONOMY WB Размер: 141,2 кб