Ролик WURTH DW 100х41мм
Ролик WURTH DW 100х41мм
Артикул:069302010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМалярный радиаторный валик DW для дисперсий и красок для стен
Качественный радиаторный валик с прочным покрытием из высококачественного нетканого полиамида для длительного срока службы.
Первоклассные результаты покрытия
Покрытие валика обладает хорошими впитывающими и прикладными свойствами.
Сохранение формы
Волокна валика характеризуются отличными распушивающими свойствами.
Область применения
Подходит для легконаполняющих дисперсионных, латексных, силикатных и минеральных красок с высокой укрывистостью, а также грунтовок на небольших, труднодоступных, гладких и текстурированных поверхностях. -
Характеристики
Ширина
100 мм
Высота ворса
12 мм
Внешний диаметр
41 мм
Внутренний диаметр
17 мм
Подходит для типа краски
Дисперсионная краска
-
Ролик WURTH DW_ Размер: 140,8 кб