Ролик WURTH WB/LM/LA 250х58мм
Ролик WURTH WB/LM/LA 250х58мм
Артикул:069302125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМалярный валик WB/LM/LA Для красок и лаков на основе растворителей и воды.
Качественный малярный валик с прочным покрытием из полиэстера высокой плотности для длительного срока службы
Первоклассные результаты окраски
Покрытие валика обладает хорошими впитывающими и прикладными свойствами
Сохранение формы
Волокна валика характеризуются отличными распушивающими свойствами.
Область применения
Подходит для красок и глазурей на водной основе, а также на основе растворителей, на больших, легко доступных, гладких поверхностях. -
Характеристики
Ширина
250 мм
Высота ворса
5 мм
Внешний диаметр
58 мм
Внутренний диаметр
48 мм
Подходит для типа краски
Краска на водной основе
Лак и краски на основе растворителя
Глазурь -
Ролик WURTH WB, LM, LA Размер: 225,6 кб