Ручка для ролика WURTH 1K 100х6х270мм
Ручка для ролика WURTH 1K 100х6х270мм
Артикул:0693014151
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВставной кронштейн
Высококачественный вставной кронштейн из оцинкованной стали
Легкая работа
Ручка эргономичной формы хорошо лежит в руке и совместима с обычными роликами и удлинителями -
Характеристики
Ширина ролика, мин.
100 мм
Ширина ролика, макс.
150 мм
Диаметр проволоки
6 мм
Длина
270 мм
Ширина
95 мм
-
Ручка для ролика WURTH 1K Размер: 76 кб