Ручка для ролика WURTH 2K 250х8х295мм
Ручка для ролика WURTH 2K 250х8х295мм
Артикул:0693013250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМаксимально качественный скользящий кронштейн из оцинкованной стали
Работа без усилий
Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобную и безопасную работу, а также работу без усталости -
Характеристики
Ширина ролика, мин.
250 мм
Ширина ролика, макс.
270 мм
Диаметр проволоки
8 мм
Длина
295 мм
Ширина
250 мм