Валик малярный ECONOMY DW 180мм
Валик малярный ECONOMY DW 180мм
Артикул:069303518
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМалярный валик DW ECONOMY Со съемным кронштейном для дисперсий и красок для стен
Недорогой малярный валик Vestan из полиэстера со съемным кронштейном для удобства работы
Высокая производительность поверхности
Очень пушистый и впитывающий чехол валика обеспечивает хорошее впитывание краски и быструю работу
Область применения
Подходит для простых малярных работ, особенно с дисперсиями и красками для стен -
Характеристики
Ширина ролика, мин.
180 мм
Ширина ролика, макс.
180 мм
Диаметр проволоки
6 мм
Длина
295 мм
Ширина
180 мм
-
Валик малярный ECONOMY DW Размер: 95,5 кб