Валик WUMAX структурный "Жесткий" 18 см
Валик WUMAX структурный "Жесткий" 18 см
Артикул:169302018
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВалик для шероховатых структур с ручкой для нанесения структурных красок на водной основе (латексные, акриловые и силиконовые) и влажных декоративных штукатурок (за исключением штукатурки с добавлением извести) для придания крупноструктурной поверхности, а также для нанесения специальных герметизирующих покрытий во влажных помещениях.
Дает грубую структуру
Придаст поверхностям эффект шероховатости
Используется высококачественный поролон.
- При применении роликов этого типа для работы с алкидными красками и лаками необходимо иметь в виду, что поролон неустойчив к их растворителям и быстро теряет свои физические качества.
- Поролоновые ролики не могут быть использованы с красками, которые разбавляются ацетоном, этилацетатом, толуолом.
- При работе с негашеной известью поролон быстро теряет свои физические качества и может расслаиваться.
Обладает стойкостью к механическим повреждениям. -
Характеристики
- Тип валика: Структурный «Жесткий»
- Ширина валика: 18 см
-
Валик WUMAX структурный Жесткий Размер: 90,5 кб