Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шпатель фасадный WURTH нерж. Сталь 170 мм 1К

Артикул: 0695942590
Шпатель фасадный WURTH нерж. Сталь 170 мм 1К

Шпатель фасадный WURTH нерж. Сталь 170 мм 1К

Артикул:0695942590

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеально подходит для разглаживания штукатурки или мастики
    • Мягкая рукоятка
    • Прочный алюминиевый профиль держателя лезвия
    • Нержавеющее лезвие
    Область применения
    • Для шпаклевания больших площадей
    • Для выравнивания больших оштукатуренных поверхностей

  • Характеристики

    Ширина

    170 мм

    Материал лезвия

    Сталь нержавеющая A2

    Материал рукоятки

    Мягкая рукоятка

  • Шпатель фасадный Размер: 51,1 кб