-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь 450 мм
Шпатели
Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь 450 мм
Артикул:1695951450
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеШпатель предназначен для фасадных работ для нанесения гипсового/цементного отделочного покрытия с широким лезвием из нержавеющей стали с удобной пластиковой ручкой.
Отличается прочностью и долговечностью
Обладает стойкостью к механическим повреждениям.
Нержавеющая сталь
Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.
Выбор шпателя зависит от площади нанесения базового материала – чем больше площадь, тем больше размер лезвия шпателя должны быть.
Однокомпонентная рукоятка.
Применение
Помимо основного назначения используется для смешивания различных веществ, соскоба или зачистки -
Технические характеристики
- Тип: Фасадный
- Материал полотна: Нержавеющая сталь
- Толщина лезвия: 0,5 мм
- Ширина лезвия: 450 мм
-
Шпатель WUMAX фасадный нержавеющая сталь Размер: 1,4 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















