Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь 10/350 мм
Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь 10/350 мм
Артикул:1695941035
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеШпатель зубчатый предназначен для ремонтно-строительных работ.
Используется для укладки плитки.
Равномерно распределяет штукатурные смеси и клеевые растворы по поверхности.
Отличается прочностью и долговечностью
Обладает стойкостью к механическим повреждениям.
Нержавеющая сталь
Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.
Применение шпателя с зубчатой рабочей поверхностью обусловлено необходимостью в оптимальной толщине клеевого раствора, наносимого на облицовочный материал, что приводит к улучшению эффективности и качества облицовочных работ, позволяет экономить клеевой раствор.
Выбор шпателя зависит от уровня кривизны стен – чем больше кривизна, тем большие по размерам зубцы должны быть.
Однокомпонентная рукоятка.
Применение
Для мелкой плитки, такой как 20 х 20 см например, используют гребёнку с зубом 6 мм.
- Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,1мм, расход клея 3,5 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 2,6мм, расход клея 4,4 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,8мм, расход клея 4,7 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 3,5мм, расход клея 5,9 кг/м2.
-
Характеристики
- Тип: Фасадный
- Исполнение: Зубчатый
- Материал полотна: Нержавеющая сталь
- Толщина лезвия: 0,5 мм
- Ширина лезвия: 350 мм
- Ширина зуба: 10 мм
-
Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь Размер: 1,4 мб