Шпатели
Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь 6/250 мм
Артикул:1695946250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеШпатель зубчатый предназначен для ремонтно-строительных работ.
Используется для укладки плитки.
Равномерно распределяет штукатурные смеси и клеевые растворы по поверхности.
Отличается прочностью и долговечностью
Обладает стойкостью к механическим повреждениям.
Нержавеющая сталь
Полотно выполнено из нержавеющей стали, которая обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.
Применение шпателя с зубчатой рабочей поверхностью обусловлено необходимостью в оптимальной толщине клеевого раствора, наносимого на облицовочный материал, что приводит к улучшению эффективности и качества облицовочных работ, позволяет экономить клеевой раствор.
Выбор шпателя зависит от уровня кривизны стен – чем больше кривизна, тем большие по размерам зубцы должны быть.
Однокомпонентная рукоятка.
Применение
Для мелкой плитки, такой как 20 х 20 см например, используют гребёнку с зубом 6 мм.
- Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,1мм, расход клея 3,5 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 2,6мм, расход клея 4,4 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 45° при укладке плитки - 2,8мм, расход клея 4,7 кг/м2.
- Слой клея при нанесении под 60° при укладке плитки - 3,5мм, расход клея 5,9 кг/м2.
-
Технические характеристики
- Тип: Фасадный
- Исполнение: Зубчатый
- Материал полотна: Нержавеющая сталь
- Толщина лезвия: 0,5 мм
- Ширина лезвия: 250 мм
- Ширина зуба: 6 мм
-
Шпатель WUMAX зубчатый нержавеющая сталь Размер: 1,4 мб






















