Моющая паста для рук, 10 кг, профессиональная
Артикул:
0893800003
Моющая паста для рук, 10 кг, профессиональная
Штрихкод: 2182612742016
Подробнее
Моющая паста для рук, 10 кг, профессиональная
Артикул:0893800003
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКремообразная паста для мытья рук, не содержащая абразивных веществ
- Идеально подходит для удаления всех видов промышленных загрязнений
- Содержит только поверхностно-активные вещества и мыло натурального растительного происхождения из возобновляемых источников
- Эффективно очищает кожу рук, сохраняя нормальный гидролипидный баланс кожи
- Совместимость с кожей дерматологически протестирована
Тип загрязнения: сильное
Область применения
Двигатели, гидравлика, пневматика, резина, столярное дело, транспорт, сварка, теплотехника, электромеханика, смазки, консистентные смазки, растворители, пластмассы, известь, цемент, сельское хозяйство, столярное дело, реставраторы, обойщики, жестянщики и др.
Инструкция
Нанести средство на сухие руки и растирать, постепенно добавляя воду, до полного разрыхления грязи. Хорошо промойте и высушите
Не используйте средство на чувствительных участках (лицо, область подмышек, интимные зоны). Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза -
Технические характеристики
Содержание
10 л
Запах/аромат
Приятный
Цвет
Бежевый
Янтарный
Вязкость/консистенция
Кремообразная
Значение pH
9,7
-
Моющая паста для рук, 10 кг, профессиональная Размер: 196,3 кб