Паста для рук
Паста для очистки рук RubyClean, 4000 мл., WUMAX
Артикул:1893905
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоющая паста для очистки средне-и сильно загрязнённых рук
Свойства:
- Глубоко очищает руки и удаляет такие загрязнения, как масло, жир, графит, металлическую пыль, сажу и другие сложные загрязнения.
- Подходит для частого использования, не содержит растворителей, содержит увлажняющие компоненты, которые защищают и увлажняют кожу.
- Содержит ингредиенты натурального происхождения и не засоряет канализацию. Биоразлагаемая формула на основе натуральных ингредиентов, не загрязняет сточные воды.
- Обладает приятным запахом.
- Имеет нейтральное значение pH.
- Безопасна для кожи.
- Очищает и защищает.
Средство для мытья рук можно использовать как на сухих, так и на влажных руках.
- Нанесите на сухие грязные руки около 3-5 мл. пасты и смочите их небольшим количеством воды, пока грязь не растворится.
- Активно разотрите до полного растворения загрязнений. При мытье влажных рук образуется кремообразная пена.
- Смойте под проточной водой. Тщательно промывайте руки водой до тех пор, пока не смоются остатки средства.
- После мытья тщательно вытрите их чистым, мягким и сухим полотенцем.
- При необходимости повторите процедуру.
- При использовании слишком большого количества пасты для рук либо слишком малого количества воды может возникнуть раздражение.
- Утилизация в соответствии с локальным законодательством.
- Беречь от солнечного света.
- Не подвергать воздействию температур выше 50°С.
- Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°С до 25°C
-
Технические характеристики
- Объём: 4000 мл
- Запах/аромат: Весна
- Цвет: Красный
- Производительность: 4 из 5
- Период использования после открытия: 12 месяцев
- Без силикона: Да
- Без мыла: Да
- Количество в упаковке: 6 шт
-
1893905 Размер: 2,4 мб






















