Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Паста для очистки рук SandyClean, 4000 мл., WUMAX

Акции
Артикул: 189390000
Паста для очистки рук SandyClean, 4000 мл., WUMAX

Паста для очистки рук SandyClean, 4000 мл., WUMAX

Артикул:189390000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Моющая паста для очистки средне- и сильно загрязнённых рук.

    Свойства:
    • Тщательно очищает руки , удаляет масло, жир, грязь и другие сложные загрязнения.
    • Подходит для частого использования, не содержит растворителей, обладает приятным ароматом, содержит увлажняющие компоненты, которые защищают и увлажняют кожу.
    • Содержит ингредиенты натурального происхождения и не засоряет канализацию.
    • Обладает приятным запахом.
    • Имеет нейтральное значение pH.
    • Биоразлагаемая формула на основе натуральных ингредиентов, не загрязняет сточные воды.
    • Безопасна для кожи.
    • Очищает и защищает.
    Применение:
    1. Средство для мытья рук можно использовать как на сухих, так и на влажных руках.
    2. Нанесите на сухие грязные руки около 3-5 мл. пасты и смочите их небольшим количеством воды, пока грязь не растворится.
    3. Активно разотрите до полного растворения загрязнений.
    4. При мытье влажных рук образуется кремообразная пена.
    5. Смойте под проточной водой.
    6. Тщательно промывайте руки водой до тех пор, пока не смоются остатки средства.
    7. После мытья тщательно вытрите их чистым, мягким и сухим полотенцем.
    8. При необходимости повторите процедуру.
    Внимание:
    • При использовании слишком большого количества пасты для рук либо слишком малого количества воды может возникнуть раздражение.
    • Утилизация в соответствии с локальным законодательством.
    • Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°С.
    • Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°С до 25°C
  • Технические характеристики
    • Объём: 4000 мл
    • Запах/аромат: Лимон
    • Цвет: Серый
    • Производительность: 4 из 5 баллов
    • Период использования после открытия: 12 месяцев
    • Без силикона: Да
    • Без мыла: Да
    • Количество в коробке: 6 шт
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять