Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Обувь рабочая MARS DUBOKA 4, высокая, р-р 37

Артикул: 0535929937
Обувь специальная мужская ботинки, MARS DUBOKA 4, р-р 37

Обувь рабочая MARS DUBOKA 4, высокая, р-р 37

Артикул:0535929937

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Защитная рабочая обувь MARS DUBOKA 4, высокая, уровень защиты S3, изготовлена из сочетания замши и кожи нубук. Обувь имеет композитный защитный носок и межподошву.

    Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого 3D-текстиля
    Он обладает высокой паропроницаемостью и позволяет коже дышать.

    Сменные анатомические стельки
    Разработаны специально для обеспечения максимального комфорта, ее можно снимать и менять

    Двухслойная (ПУ/ПУ) антистатическая подошва изготовлена ​​из полиуретана разной плотности
    • Внутренний слой гибок и удобен в ношении в течение длительного периода времени
    • Внешний слой изготовлен из более прочного полиуретана, устойчивого к износу и устойчив к разрыву, устойчив к маслам и нефтепродуктам, имеет амортизирующую энергию в области пятки и отличные противоскользящие свойства
    Водоотталкивающие

    Имеют композитный носок и кевларовую межподошва.
  • Технические характеристики
    • Размер: 37
    • Уровень защиты: S3
    • Внутренняя ткань: 3D-текстиль AIR Active
    • Внешние покрытие: Замша и кожа нубук
    • Подошва: Двухслойный полиуретан 
    • Вес: 570 г для 42 размера
    • На шнуровке
    • Стельки из кевлара
    • Защитный композитный носок
    • Кевларовая межподошва
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять